曜日別特売

マグフック スタンダード

マグフック スタンダード - ソニックマグフック スタンダード - ソニックマグフック スタンダード - ソニックマグフック スタンダード - ソニックマグフック スタンダード - ソニックマグフック スタンダード - ソニックマグフック スタンダード - ソニックマグフック スタンダード - ソニック

冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ
スリムなボディで、しっかり固定
デザインにもこだわったコンパクトなマグネットフック
キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます
最大保持荷重1kgf
小さい穴でも掛けやすいフック形状
着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き
マグネットフック

トラスコ品番
690-3144
材質
本体:PS フック:スチール
厚さ(mm)
33
色
白
タイプ
マグネットフック
耐荷重(kg)
垂直:1
耐荷重
1kgf
縦(mm)
55
横(mm)
20
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82630269MG-7463-W
¥3,150
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする