曜日別特売
MG-7463-W マグフック スタンダード ソニック 82630269

MG-7463-W マグフック スタンダード ソニック 82630269
MG-7463-W マグフック スタンダード ソニック 82630269
MG-7463-W マグフック スタンダード ソニック 82630269
MG-7463-W マグフック スタンダード ソニック 82630269
MG-7463-W マグフック スタンダード ソニック 82630269
MG-7463-W マグフック スタンダード ソニック 82630269
MG-7463-W マグフック スタンダード ソニック 82630269
MG-7463-W マグフック スタンダード ソニック 82630269

マグフック スタンダード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82630269
品番
MG-7463-W
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ
スリムなボディで、しっかり固定
デザインにもこだわったコンパクトなマグネットフック
キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます
最大保持荷重1kgf
小さい穴でも掛けやすいフック形状
着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き
マグネットフック

トラスコ品番
690-3144
材質
本体:PS フック:スチール
厚さ(mm)
33
色
白
タイプ
マグネットフック
耐荷重(kg)
垂直:1
耐荷重
1kgf
縦(mm)
55
横(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする