ライト取付用金具
SAL-18-BSL サニーソライト専用 バンド取付金具です。
本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能です。
取り付けビスは、サニーソライト本体に同梱されています。
ポール径Φ60~400に取付が可能です。別途 電柱サイズに適合する固定バンドをご用意ください。
- 用途
- 60~400Φの電柱への取付。
- トラスコ品番
- 701-5239
- 材質
- SUS304
- 長さ(mm)
- 79
- 幅(mm)
- 158
- 高さ(mm)
- 79
- 奥行(mm)
- 29.8
- 寸法H(mm)
- 79
- 寸法D(mm)
- 29.8
- 寸法W(mm)
- 158
- 内容量
- 1台
照明器具 の新着商品
カテゴリ























