ライト取付用金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82605936
品番
SALP-MB8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

SAL-18-BSL サニーソライト専用 バンド取付金具です。
本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能です。
取り付けビスは、サニーソライト本体に同梱されています。
ポール径Φ60~400に取付が可能です。別途 電柱サイズに適合する固定バンドをご用意ください。

用途
60~400Φの電柱への取付。
トラスコ品番
701-5239
材質
SUS304
長さ(mm)
79
幅(mm)
158
高さ(mm)
79
奥行(mm)
29.8
寸法H(mm)
79
寸法D(mm)
29.8
寸法W(mm)
158
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする