リール リモコンリール 8m 3芯

リール リモコンリール 8m 3芯 - 日平機器リール リモコンリール 8m 3芯 - 日平機器リール リモコンリール 8m 3芯 - 日平機器

各種生産工場、自動車整備工場等のリフト操作用として最適です。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
リモコン付属です。
カセット式脱着マウントを採用。

用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
材質
ボディー:ポリプロピレン
電線長さ(m)
8
電線仕様-芯数
3
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HCP-803R-Y 8262146782621467HCP-803R-Y147-1817黄
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
HCP-803R-BG 8262306882623068HCP-803R-BG147-1816黒
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
HCP-803R-BL 8263126782631267HCP-803R-BL147-1819青
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする