HCP-803R-BL リール リモコンリール 8m 3芯 日平機器 82631267

リール リモコンリール 8m 3芯

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
トラスコ品番147-1819
色青
内容量1台注文コード82631267品番HCP-803R-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

各種生産工場、自動車整備工場等のリフト操作用として最適です。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
リモコン付属です。
カセット式脱着マウントを採用。

用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
トラスコ品番
147-1819
色
青
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
材質
ボディー:ポリプロピレン
電線長さ(m)
8
幅W×厚さ×高さH(mm)
300×105×335
電線仕様-芯数
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする