ロータリー埋込キャッチRCU
扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
埋込型のロータリーキャッチです。
- 用途
- かぶせ扉用。
一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに。
- 仕様
- 引張力:31.4(3.2N/kgf)
- その他
- 引張力:32/3.3(N/kgf)
- トラスコ品番
- 584-2298
- 材質
- メス部:ポリアセタール、ポリエチレン、オス部:ポリアセタール
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 押込力(N)
- 29.4(3.0kgf)、27/2.8kgf
- 内容量
- 1個
注意
※キャッチ力にはバラつきがあります。※現品にてご確認ください。
機構部品 の新着商品
カテゴリ



























