RCU ロータリー埋込キャッチRCU LAMP(スガツネ工業) 82628555

RCU ロータリー埋込キャッチRCU LAMP(スガツネ工業) 82628555
RCU ロータリー埋込キャッチRCU LAMP(スガツネ工業) 82628555
RCU ロータリー埋込キャッチRCU LAMP(スガツネ工業) 82628555
RCU ロータリー埋込キャッチRCU LAMP(スガツネ工業) 82628555
RCU ロータリー埋込キャッチRCU LAMP(スガツネ工業) 82628555
RCU ロータリー埋込キャッチRCU LAMP(スガツネ工業) 82628555

ロータリー埋込キャッチRCU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82628555
品番
RCU
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
埋込型のロータリーキャッチです。

用途
かぶせ扉用。
一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに。
仕様
引張力:31.4(3.2N/kgf)
その他
引張力:32/3.3(N/kgf)
トラスコ品番
584-2298
材質
メス部:ポリアセタール、ポリエチレン、オス部:ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
押込力(N)
29.4(3.0kgf)、27/2.8kgf
注意
※キャッチ力にはバラつきがあります。
※現品にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする