ヤマトエンジニアリング
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(おねじ)
外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。
プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。
材質
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部ねじ
取付サイズ
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82603328
BLK22R-SM
252-6613
R1/4
R1/4
Rc1/4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82607580
BLK24R-SM
254-8714
R1/2
R1/2
Rc1/2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82608201
BLK23R-SM
252-4965
R3/8
R3/8
Rc3/8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください