ヤマトエンジニアリング
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(おねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
取付サイズ
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2
相手側取付サイズ
Rc3/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82608201
品番
BLK23R-SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。
プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。
トラスコ品番
252-4965
接続部ねじ
R3/8
取付サイズ
R3/8
相手側取付サイズ
Rc3/8
材質
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応