ユニット
作業主任者職務標識
厚生労働省令(安衛則および電離則)の改正(
一部規定:令和8年4月1日、または令和9年10月1日施行)に準拠した作業主任者職務板です。
法令による設置義務品です。
用途
作業主任者表示の必要な作業場に。
表示内容
エックス線作業主任者の職務
内容量
1枚
注意
※ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※材質上、接着剤での固定は出来ません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
取付
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608849
808-11A
715-5997
再生ポリプロピレン(再生材50%)
1.2
穴4ヵ所
2.5
¥
3,170
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82616829
356-16A
715-5998
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
1
ビス止め、両面テープ止め
4.2
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください