ユニット
作業主任者職務標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
取付
穴4ヵ所
ビス止め、両面テープ止め
穴4ヵ所
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
再生ポリプロピレン(再生材50%)
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82608849
品番
808-11A
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
厚生労働省令(安衛則および電離則)の改正(
一部規定:令和8年4月1日、または令和9年10月1日施行)に準拠した作業主任者職務板です。
法令による設置義務品です。
用途
作業主任者表示の必要な作業場に。
トラスコ品番
715-5997
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)
1.2
取付
穴4ヵ所
穴径(Φmm)
2.5
縦(mm)
600
横(mm)
450
取付穴径(Φmm)
2.5
表示内容
エックス線作業主任者の職務
注意
※ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※材質上、接着剤での固定は出来ません。