曜日別特売

充電式エアコン洗浄機

充電式エアコン洗浄機 - イチネンTASCO充電式エアコン洗浄機 - イチネンTASCO

ルームエアコン洗浄に最適な充電式ポータブルエアコン洗浄機です。

トラスコ品番
713-7467
セット内容
吐出ホース5m(カプラー付き)、吸入ホース2.5m(ストレーナー付)、ガングリップ、延長ランス(190mm)
幅(mm)
310
高さ(mm)
235
奥行(mm)
175
消費電力(W)
80
電源
DC18V(マキタ社製リチウムイオン電池)
吐出圧力(MPa)
1
時間
連続運転…最長30分(休止時間…15分以上)
吐出水量(L/min)
4
運転時間(分)
強:約60、弱:約120
内容量
1個
注意
※リチウムイオン電池、充電器は付属しておりません。
※マキタ社製18Vタイプをご用意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82627530TA352WM
¥53,000
¥47,980
¥52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする