刈払機用ブラシ(スチール製)
充電バッテリー式刈払機など軽量な本体に取付けても軽量なので楽に取回し出来ます。
草刈り作業に加え、路面やキワの雑草取り、苔取りに便利です。
樹脂製のブラシと比較してより強力な清掃能力を発揮します。
- 用途
- 草刈り、苔などの除去、路面の清掃作業に。
- 付属品
- 取付プレート:(外径34×内径11×厚み3.0)mm
- トラスコ品番
- 690-7805
- 材質
- スチール
- 穴径(Φmm)
- 25.4
- 材質(ブラシ部)
- スチール
- 外径(Φmm)
- 175
- コード長さ(mm)
- 50
- コード径(Φmm)
- 0.5
- 線径(mm)
- 0.5
- 内容量
- 1個
注意
※作業時は必ず長袖、長ズボンや安全メガネなどの保護具をご着用ください。※付属の取付プレートがしっかりと刈払機本体に装着出来ていることを確認して下さい。
※路面を傷つける恐れがあります。
※ナットは付属していません。
刈払用品・補修部品 の新着商品
カテゴリ



























