曜日別特売

刈払機用ブラシ(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82603669
品番
47A25101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

充電バッテリー式刈払機など軽量な本体に取付けても軽量なので楽に取回し出来ます。
草刈り作業に加え、路面やキワの雑草取り、苔取りに便利です。
樹脂製のブラシと比較してより強力な清掃能力を発揮します。

用途
草刈り、苔などの除去、路面の清掃作業に。
付属品
取付プレート:(外径34×内径11×厚み3.0)mm
トラスコ品番
690-7805
材質
スチール
穴径(Φmm)
25.4
材質(ブラシ部)
スチール
外径(Φmm)
175
コード長さ(mm)
50
コード径(Φmm)
0.5
線径(mm)
0.5
注意
※作業時は必ず長袖、長ズボンや安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※付属の取付プレートがしっかりと刈払機本体に装着出来ていることを確認して下さい。
※路面を傷つける恐れがあります。
※ナットは付属していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする