曜日別特売

増量ノズル

増量ノズル - ベッセル増量ノズル - ベッセル増量ノズル - ベッセル増量ノズル - ベッセル

標準ノズル(G-9SN)で吹き飛ばし力が不足する場合には、増量ノズル(G-9HFN)をお試しください。
内部機構により吹き飛ばし力が約30%UPします。
(メーカー測定)

用途
静電気除去発電ガン(G-9)の吹き飛ばす力アップに
トラスコ品番
579-7720
適合機種
G-9
材質
PC/ABS
幅(mm)
39
高さ(mm)
22
品名
増量ノズル
奥行(mm)
22
内容量
1個
注意
※プライヤーなどを使用して強く締め付けないでください。
※ネジ部が破損したり、緩められなくなり針電極の清掃・交換ができなくなります。
※ご使用時にノズルに緩みがないか確認してください。
※緩んだ状態で使用すると外れて飛び出す恐れがあり、危険です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82634758G-9HFN
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする