ベッセル
増量ノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82634758
品番
G-9HFN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
標準ノズル(G-9SN)で吹き飛ばし力が不足する場合には、増量ノズル(G-9HFN)をお試しください。
内部機構により吹き飛ばし力が約30%UPします。
(メーカー測定)
用途
静電気除去発電ガン(G-9)の吹き飛ばす力アップに
トラスコ品番
579-7720
適合機種
G-9
材質
PC/ABS
幅(mm)
39
高さ(mm)
22
品名
増量ノズル
奥行(mm)
22
注意
※プライヤーなどを使用して強く締め付けないでください。
※ネジ部が破損したり、緩められなくなり針電極の清掃・交換ができなくなります。
※ご使用時にノズルに緩みがないか確認してください。
※緩んだ状態で使用すると外れて飛び出す恐れがあり、危険です。