大型クリックス ボードクリップ 5個パック
360度支柱の角度を自由に調整できるクリップ
店舗はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。
1インチ(2.5cm)パイプをらくらくはさめます。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
クリップ部分はすべらず、安心のポリカーボネートを使用。
バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。
日本製のクオリティで丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
- トラスコ品番
- 693-8485
- 材質
- クリップ:ポリカーボネート製、ポール:PS、ジョイント:ポリアセタール製、UC部:PMMA、BC部:PC
- 縦(mm)
- 104
- 横(mm)
- 80
- 内容量
- 1箱(2パック)
クリップ の新着商品
カテゴリ













