BC-50-5 大型クリックス ボードクリップ 5個パック 共栄プラスチック 82607851

大型クリックス ボードクリップ 5個パック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1箱(2パック)
注文コード
82607851
品番
BC-50-5
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

360度支柱の角度を自由に調整できるクリップ
店舗はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。
1インチ(2.5cm)パイプをらくらくはさめます。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
クリップ部分はすべらず、安心のポリカーボネートを使用。
バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。
日本製のクオリティで丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。

トラスコ品番
693-8485
材質
クリップ:ポリカーボネート製、ポール:PS、ジョイント:ポリアセタール製、UC部:PMMA、BC部:PC
縦(mm)
104
横(mm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする