帯電防止チューブ
RoHS2対応品
静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。
チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示。
- トラスコ品番
- 559-2070
- 色
- ブラック
- 使用温度範囲(℃)
- -15~40(凍結なきこと)
- 内径(Φmm)
- Φ8
- 定格圧力(MPa)
- 使用真空:-0.1
- 全長(m)
- 20
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.6(20℃65%RH時)
- 外径(Φmm)
- Φ12
- 使用流体
- 空気
- 抵抗
- 体積:1.4x103Ω・cm
- 最小取付半径(mm)
- (バイス式)45
- 内容量
- 1巻
注意
※最高使用圧力は、20℃65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率をみてご使用ください。また、チューブが揺動及び屈曲などの可動部にある場合、分子間発熱による自己発熱で温度が上昇し、チューブ破損の原因となる可能性があります。※体積抵抗率は、材料メーカーの公表する代表値であり、保証値ではありません。
ホース の新着商品
カテゴリ

























