曜日別特売
UE128020B 帯電防止チューブ PISCO(ピスコ) 82620408

代表画像

UE128020B 帯電防止チューブ PISCO(ピスコ) 82620408
UE128020B 帯電防止チューブ PISCO(ピスコ) 82620408

帯電防止チューブUE128020B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82620408
品番
UE128020B
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

RoHS2対応品
静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。
チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示。

トラスコ品番
559-2070
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-15~40(凍結なきこと)
内径(Φmm)
Φ8
定格圧力(MPa)
使用真空:-0.1
全長(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.6(20℃65%RH時)
外径(Φmm)
Φ12
使用流体
空気
抵抗
体積:1.4x103Ω・cm
最小取付半径(mm)
(バイス式)45
注意
※最高使用圧力は、20℃65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率をみてご使用ください。また、チューブが揺動及び屈曲などの可動部にある場合、分子間発熱による自己発熱で温度が上昇し、チューブ破損の原因となる可能性があります。
※体積抵抗率は、材料メーカーの公表する代表値であり、保証値ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする