溝クリン

溝クリン - トンボ工業

刃先はショベル鋼板を使用し、ハードな作業でもご使用になれます。
水分を多く含んだ側溝清掃作業に便利な水抜き穴付きです。

用途
側溝清掃用
トラスコ品番
677-4353
材質
スチール
全長(mm)
1005
高さ(mm)
先:40
頭部長(mm)
200
先幅(mm)
75
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82607476SMCS1000
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする