SMCS1000 溝クリン トンボ工業 82607476

溝クリン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82607476
品番
SMCS1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

刃先はショベル鋼板を使用し、ハードな作業でもご使用になれます。
水分を多く含んだ側溝清掃作業に便利な水抜き穴付きです。

用途
側溝清掃用
トラスコ品番
677-4353
材質
スチール
全長(mm)
1005
高さ(mm)
先:40
頭部長(mm)
200
先幅(mm)
75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする