NS(日進工具)
無限コーティングプレミアム高能率レンズ形
高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応します。
3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上します。
用途
被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。
金型及び部品の切削加工に。
刃数
3(ZEFP)
シャンク径(Φmm)
6
コーティング
30
機能長さ(mm)
60
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
首下長(mm)
最大切込み量ap(mm)
切削径(Φmm)
半径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82614659
MLFH330 3XR3
715-8056
9
3
3
コーナ:0.1
¥
10,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82618369
MLFH330 6XR8
715-8057
20
6
6
コーナ:0.3
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください