曜日別特売
MLFH330 3XR3 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形 NS(日進工具) 82614659

代表画像

MLFH330 3XR3 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形 NS(日進工具) 82614659
MLFH330 3XR3 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形 NS(日進工具) 82614659

無限コーティングプレミアム高能率レンズ形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
首下長(mm)9
内容量1本注文コード82614659品番MLFH330 3XR3
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応します。
3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上します。

用途
被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。
金型及び部品の切削加工に。
トラスコ品番
715-8056
首下長(mm)
9
最大切込み量ap(mm)
3
切削径(Φmm)
3
半径(Φmm)
コーナ:0.1
刃数
3(ZEFP)
シャンク径(Φmm)
6
コーティング
30
使用可能長さ(mm)
9
機能長さ(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする