煙突式石油ストーブ
アンティーク調デザインで両面輻射タイプになります。
- トラスコ品番
- 585-0996
- 色
- ブラック
- 電源(V)
- 単相100
- 燃料消費量(L/h)
- 0.909-0.198
- 暖房の目安(コンクリート)
- 23
- 暖房の目安(木造)
- 17
- 本体寸法(mm)奥行
- 427
- 本体寸法(mm)高さ
- 611
- 暖房出力(kW)
- 6.45~1.41
- 本体寸法(mm)幅
- 760
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
暖房用品 の新着商品
カテゴリ






















