寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 SV-7026PR-W

寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 SV-7026PR-W - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

主に18畳用
別置タンク式(別売)
PSC対応品

質量(kg)
23
色
ホワイト
外形寸法(mm)
590×760×354
機能
クイックパルスバーナ / インバーター / ボディサーモ付 / ecoモード / 入タイマー / 両煙突式 / 液晶クリアビュー / 灯油使用量表示 / ecoサイン / 設定室温デジタル表示 / オープンポケット / 2ウェイ操作 / 10年バックアップタイマー / 炎監視 / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品
暖房出力(kW)
7.00~1.52
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(%)
69
暖房の目安
木造(戸建)18畳 / コンクリート(集合)29畳
待機時消費電力(W)
0.7
内容量
1台
注意
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。
※天板が熱くなります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852310SV-7026PR(W)
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする