特定小電力トランシーバー(交互・中継対応) DEMITOSS MINI
コンパクトでオプション装着時も扱いやすいトランシーバーです。
UBZ-M51SEBのセット品です。
従来のUBZシリーズとも通信可能です。
免許・資格・申請不要です。
中継器対応モード27chを装備しています。
1台で2チャンネル使えるセカンドPTT機能を搭載しています。
電源のON/OFFができるボリュームツマミを採用しています。
- 適合
- 中継器:UBZ-RJ27
- トラスコ品番
- 711-5511
- セット内容
- トランシーバー本体(UBZ-M51SEB):2台、ニッケル水素充電池(UPB-7N):2本、ツイン充電台(UBC-9CR):1台、ACアダプター(UBC-7SL):1本
- 長さ(mm)
- アンテナ:75
- 幅(mm)
- 51.2
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 154.9
- 奥行(mm)
- 28.3
- 電源
- 付属充電池
- 距離(km)
- 郊外通話:約1~2、市街地通話:約0.1~0.2
- 内容量
- 1式
オプション トランシーバー の新着商品
カテゴリ






























