ソニック
番号札 無地
5色の番号札は、いろいろな使い分けができて便利です。
トラスコ品番
689-4294
材質
PS
厚さ(mm)
2.5
色
白
縦(mm)
60
横(mm)
40
内容量
1箱(10袋×5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82627365
NF-741-W
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください