曜日別特売
NF-741-W 番号札 無地 ソニック 82627365

NF-741-W 番号札 無地 ソニック 82627365
NF-741-W 番号札 無地 ソニック 82627365
NF-741-W 番号札 無地 ソニック 82627365

番号札 無地

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10袋×5個)
注文コード
82627365
品番
NF-741-W
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

5色の番号札は、いろいろな使い分けができて便利です。

トラスコ品番
689-4294
材質
PS
厚さ(mm)
2.5
色
白
縦(mm)
60
横(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする