組込用計量ユニット

組込用計量ユニット - VIBRA(新光電子)

装置組込計量に特化した製品です。計量更新レート100回/秒の高速応答により、安定所要時間の短縮を実現。スリムな設計により少ないスペースでも設置可能。外表面ステンレス、IP65適合によりクリーン環境に対応します。

用途
充填量チェック、密度チェック等
電源
DC24V/0.1A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全6種類を絞り込む
ひょう量
最小表示
本体質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量
最小表示
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82602025UF-620 出荷時JCSS校正証明書付き620g0.001g56×230×852.1
¥308,000
¥289,800
¥318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82602050UF-32003200g0.01g56×230×952.2
¥300,000
¥279,800
¥307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82602059UF-620620g0.001g56×230×852.1
¥278,000
¥259,800
¥285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82602068UF-620 出荷時校正証明書付き620g0.001g56×230×852.1
¥293,000
¥269,800
¥296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82602086UF-3200 出荷時JCSS校正証明書付き3200g0.01g56×230×952.2
¥330,000
¥299,800
¥329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82602095UF-3200 出荷時校正証明書付き3200g0.01g56×230×952.2
¥315,000
¥289,800
¥318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする