UF-620 組込用計量ユニット VIBRA(新光電子) 82602059

組込用計量ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は最小表示など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最小表示
0.001g
注文コード
82602059
品番
UF-620
参考基準価格(税別)¥278,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

装置組込計量に特化した製品です。計量更新レート100回/秒の高速応答により、安定所要時間の短縮を実現。スリムな設計により少ないスペースでも設置可能。外表面ステンレス、IP65適合によりクリーン環境に対応します。

用途
充填量チェック、密度チェック等
ひょう量
620g
最小表示
0.001g
本体寸法(mm)
56×230×85
本体質量(kg)
2.1
電源
DC24V/0.1A
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする