耐振ショートホース R1/4

耐振ショートホース R1/4 - 日本ニューマチック工業

振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。

用途
製品と耐振ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に。
トラスコ品番
668-3125
適合機種
NF-00/0/1SH/25F、NFB-25H、NBH-400/600A、AA-0SP/00SP 他
材質
エア用ゴムホース SBR
全長(mm)
460
ホース内径(Φmm)
9.5
取付ねじ
R1/4
ホース長さ(mm)
400
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8260527924905116
¥3,450
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする