ソニック
脱着式マツバパーツ 二重リング・キーフック付
脱着式なので使うときに取り外せて便利です。
筆記具や携帯電話などに。
トラスコ品番
689-4327
材質
リング:スチール キーフック:スチール マツバパーツ:POM
厚さ(mm)
13
縦(mm)
90
横(mm)
25
内容量
1箱(10袋)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82622569
NF-706
¥
1,300
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください