曜日別特売
NF-706 脱着式マツバパーツ 二重リング・キーフック付 ソニック 82622569

NF-706 脱着式マツバパーツ 二重リング・キーフック付 ソニック 82622569
NF-706 脱着式マツバパーツ 二重リング・キーフック付 ソニック 82622569

脱着式マツバパーツ 二重リング・キーフック付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10袋)
注文コード
82622569
品番
NF-706
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

脱着式なので使うときに取り外せて便利です。
筆記具や携帯電話などに。

トラスコ品番
689-4327
材質
リング:スチール キーフック:スチール マツバパーツ:POM
厚さ(mm)
13
縦(mm)
90
横(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする