重量用アジャスター付キャスターAF型
アジャスターの機能を備えたキャスターです。
低重心、重量用のプレートタイプです。
移動が頻繁に必要ない(固定期間の長い)什器や設備に適しています。
車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。
アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
- 用途
- 医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など。
- 材質
- ポリアミド(PA)、鋼(SPHC)
- 車輪幅(mm)
- 45
- 寸法(長さL×幅W)(mm)
- プレート:102×102
- 許容荷重(N[kgf])
- 255
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。デスクオプション の新着商品
カテゴリ















