AF-50 重量用アジャスター付キャスターAF型 LAMP(スガツネ工業) 82635011

AF-50 重量用アジャスター付キャスターAF型 LAMP(スガツネ工業) 82635011
AF-50 重量用アジャスター付キャスターAF型 LAMP(スガツネ工業) 82635011
AF-50 重量用アジャスター付キャスターAF型 LAMP(スガツネ工業) 82635011
AF-50 重量用アジャスター付キャスターAF型 LAMP(スガツネ工業) 82635011
AF-50 重量用アジャスター付キャスターAF型 LAMP(スガツネ工業) 82635011

重量用アジャスター付キャスターAF型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は車輪径Dなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
50
注文コード
82635011
品番
AF-50
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

アジャスターの機能を備えたキャスターです。
低重心、重量用のプレートタイプです。
移動が頻繁に必要ない(固定期間の長い)什器や設備に適しています。
車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。
アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。

用途
医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など。
トラスコ品番
140-6607
取付高H(mm)
74
車輪径D(Φmm)
50
材質
ポリアミド(PA)、鋼(SPHC)
車輪幅(mm)
45
寸法(長さL×幅W)(mm)
プレート:102×102
許容荷重(N[kgf])
255
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする