鉄ユニクロDリング

鉄ユニクロDリング - ニッサチェイン鉄ユニクロDリング - ニッサチェイン鉄ユニクロDリング - ニッサチェイン鉄ユニクロDリング - ニッサチェイン

チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。

用途
チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。
トラスコ品番
127-8684
材質
本体:鉄(SWRM6)
線径(Φmm)
3.2
寸法A(mm)
17
参考使用荷重(kg)
6
寸法B(mm)
11.3
破断荷重(kg)
61.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(500個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82623190IDR32-17
¥9,000
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする