水本機械製作所
ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)
アンカープラグが付いています。
座部分が円形です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
ねじ径
ドリル径(Φmm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04280697
A-060
316-9787
19
M-6
11
33
¥
1,370
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04280932
A-062
316-3513
32
M-10
18
50
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281020
A-061
316-6648
25.5
M-8
14
40
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください