曜日別特売

収納ボックス 屋外用 樹脂製

収納ボックス 屋外用 樹脂製 - サンワダイレクト収納ボックス 屋外用 樹脂製 - サンワダイレクト収納ボックス 屋外用 樹脂製 - サンワダイレクト収納ボックス 屋外用 樹脂製 - サンワダイレクト収納ボックス 屋外用 樹脂製 - サンワダイレクト収納ボックス 屋外用 樹脂製 - サンワダイレクト収納ボックス 屋外用 樹脂製 - サンワダイレクト収納ボックス 屋外用 樹脂製 - サンワダイレクト

113Lの大容量でガーデニング用品や庭仕事の道具をまとめて収納でき、ベランダや庭の整理整頓に役立ちます。
置き配荷物を入れておくボックスとして使えるため不在時でも荷物を安全に受け取りやすくなります。
耐光材を練り込んだ樹脂製構造により屋外でも変形や劣化が起こりにくく長期間安心して使用できます。
組立式のため設置場所に合わせて軽量パーツを運びやすく便利に組み立てできます。
南京錠を取り付けられるフック付きで盗難対策ができ樹脂製なので錆びる心配がありません。

材質
耐光材入り樹脂
質量(kg)
約4.05
ブラック
容量(L)
113、内寸:約72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約55.5×41×50.3
総耐荷重(kg)
約20
フタの有無
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
約52×33×42
鍵の有無
無南京錠を取り付けるためのフックがあります。
内容量
1台
注意
※本製品は完全防水ではありません。雨のかかる場所で使用する際はご注意ください。
※鍵は付属していません。別途市販品をご用意ください。
※商品の特性上、組み立て完了後は部品の取り外しが困難です。必ず組み立て前に部品の不足や破損がないかご確認ください。
※外寸では113Lサイズ、内寸では約72Lの容量となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82667719100-FC003BK
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする