脚立用カバー
壁や天井に脚立が接触した際のキズ・汚れを防ぎます。
クッション素材で衝撃を吸収します。
保管・運搬時にも天板を保護し工具や資材との接触キズを防ぎます。
面ファスナーで簡単に着脱でき。作業工率を妨げません。
- 用途
- 内装工事・リフォーム作業に。
引越し・運搬作業に。
メンテナンス・清掃作業に。
倉庫や現場での保管時に。
- トラスコ品番
- 733-4275
- 材質
- ベルト:PP、本体外側:PE、本体内側:PET・アルミ
- 幅(mm)
- 380
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 240
- 奥行(mm)
- 140
- 内容量
- 1枚
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ





















