KC01 脚立用カバー カーボーイ 82667737

KC01 脚立用カバー カーボーイ 82667737
KC01 脚立用カバー カーボーイ 82667737
KC01 脚立用カバー カーボーイ 82667737
KC01 脚立用カバー カーボーイ 82667737

脚立用カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82667737
品番
KC01
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

壁や天井に脚立が接触した際のキズ・汚れを防ぎます。
クッション素材で衝撃を吸収します。
保管・運搬時にも天板を保護し工具や資材との接触キズを防ぎます。
面ファスナーで簡単に着脱でき。作業工率を妨げません。

用途
内装工事・リフォーム作業に。
引越し・運搬作業に。
メンテナンス・清掃作業に。
倉庫や現場での保管時に。
トラスコ品番
733-4275
材質
ベルト:PP、本体外側:PE、本体内側:PET・アルミ
幅(mm)
380
色
ブラック
高さ(mm)
240
奥行(mm)
140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする