ルームエアコン洗浄キット
注目のコードレス洗浄機におトクなセットが登場!
ルームエアコンに最適な圧力、吐水量!アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。
充電池タイプでコードレス!満充電地(
新品充電池パック5.0Ahで弱運転の場合)で最大120分使用でき、なおかつ持ち運びが容易で機動力が高く、コードの取り回しがないことで引っかかりや転倒といったリスクが減り、安全にご使用いただけます。狭い場所や機器周辺でもスムーズに扱えます。
重さ2.3kgの軽量モデル!現場間の移動や高所での作業時にも作業者の負担をさらに軽減します。
- その他
- 自吸式、屋内用、ルームエアコン用、アルカリ洗浄剤使用可能
- セット内容
- TA352WM、TA981ST-2、TA613AT-1、TA916SP-1
- 電源
- DC18V(マキタ社製リチウムイオン電池)
- 最高温度(℃)
- 【液体】50
- 本体寸法(mm)
- 310×175×235
- 定格消費電力(W)
- 80
- 本体質量(kg)
- 2.3
- 連続使用時間
- 最長30分(休止時間:15分以上) / 【強】60分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電) / 【弱】120分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電)
- 使用環境温度(℃)
- 5~40
- 吐出水量(L/min)
- 4
- 最大圧力(MPa)
- 1
- 防水性
- IPX4
- 内容量
- 1セット
注意
※リチウムイオン電池、充電器は付属しておりません。マキタ社製18Vタイプをご用意ください。エアコン部材 の新着商品
カテゴリ
























