レジンクロスベルトA80
重研削からバリ取りまで幅広く使用できます。
CN(カーボンニュートラル)ガス使用により、昨年度比61%排出量を削減(製造時)
- 用途
- 金属部品の研削研磨、各種バリ取り、表面処理に。
- 材質
- 砥材:アランダム砥粒(A)
- 長さ(mm)
- 3350
- 粒度
- 80
- 砥材
- A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(50本)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
研磨材 の新着商品
カテゴリ











