曜日別特売

振れ止め金具

振れ止め金具 - 日栄インテック

エースハンガーと組み合わせて使用する振れ止め金具(XY-WABは5点支持用、Y-SAは3点支持用、XY-Cは天井スラブへの吊ボルト接続用)

用途
配管用振れ止め
内容量
1個
注意
※本来の使用目的以外での使用はご遠慮ください。性能が十分に発揮されない場合があるため、同梱されている商品以外は使用しないでください。取付間違いおよび過度な締め込みによる吊ボルトの座屈に注意してください。斜材角度は45°~60°の範囲で使用してください。角度調整を何度も行うと応力破断が発生する恐れがあります。製品仕様書・施工要領書を参照し、安全な施工をお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82671490102601502020010
取扱い終了
82672208102601502030010
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする