ネグロス電工
産業ガス配管支持金具
半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。
仕様
S
適合
ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ
管外径(Φmm)
5~15
適合管径(Φmm)
ステンレス鋼管:6.35、9.52、12.7
材質/処理
ステンレス鋼
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81366620
S-GPD612
¥
4,550
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください