接液部リペアーパーツキット LK-10BST
YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
- 用途
- YAMADA DP-10BST接液部用。
DP-10BSTの接液部補修に。
- 付属品
- 部品分解図、パーツリスト
- トラスコ品番
- 260-1104
- 適合機種
- DP-10シリーズ
- セット内容
- 643018Oリング(8個)、770931ボール(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)
- 材質
- パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)
- 全長(mm)
- 17
- 使用圧力範囲(MPa)
- (ポンプ単体空気)0.2~0.7
- 最大流量(L/min)
- 20
- 全高(mm)
- 2
- 口径(Φmm)
- 呼び:10
- 最高圧力
- 7bar
- 最大吐出圧力(MPa)
- 0.7
- 接続口径(Φmm)
- 6.5
- ポンプ口径
- 46089
- 最大吐出量(L/h)
- 1200
- 内容量
- 1式
注意
※対象機種:YAMADA DP-10BSTポンプ用部品 の新着商品
カテゴリ









