曜日別特売
LK10BST 接液部リペアーパーツキット LK-10BST ヤマダコーポレーション 82674780

接液部リペアーパーツキット LK-10BSTLK10BST

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1式
注文コード
82674780
品番
LK10BST
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。

用途
YAMADA DP-10BST接液部用。
DP-10BSTの接液部補修に。
付属品
部品分解図、パーツリスト
トラスコ品番
260-1104
適合機種
DP-10シリーズ
セット内容
643018Oリング(8個)、770931ボール(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)
材質
パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)
全長(mm)
17
使用圧力範囲(MPa)
(ポンプ単体空気)0.2~0.7
最大流量(L/min)
20
全高(mm)
2
口径(Φmm)
呼び:10
最高圧力
7bar
最大吐出圧力(MPa)
0.7
接続口径(Φmm)
6.5
ポンプ口径
46089
最大吐出量(L/h)
1200
注意
※対象機種:YAMADA DP-10BST

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする