接液部リペアーパーツキット LK-20BMN
YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
- 用途
- YAMADA NDP-20/P20 BAN/BSN接液部用。
NDP-20/P20 BAN/BSNの接液部補修に。
- 付属品
- 部品分解図、パーツリスト
- トラスコ品番
- 260-2681
- 適合機種
- NDP-20シリーズ
- セット内容
- 640036Oリング(4個)、770720ボール(4個)、640132Oリング(2個)、772958ダイアフラム(2個)
- 材質
- パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)
- 全長(mm)
- 33
- 使用圧力範囲(MPa)
- (ポンプ単体空気)0.2~0.7
- 最大流量(L/min)
- 110
- 全高(mm)
- 3
- 口径(Φmm)
- 呼び:20
- 最高圧力
- 7bar
- 最大吐出圧力(MPa)
- 0.7
- 接続口径(Φmm)
- 6.5
- ポンプ口径
- 46085
- 最大吐出量(L/h)
- 6600
- 内容量
- 1式
注意
※対象機種:YAMADA NDP-20BAN・NDP-P20BAN・NDP-20BSN・NDP-P20BSNポンプ用部品 の新着商品
カテゴリ









