曜日別特売
LK20BMN 接液部リペアーパーツキット LK-20BMN ヤマダコーポレーション 82673958

接液部リペアーパーツキット LK-20BMNLK20BMN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1式
注文コード
82673958
品番
LK20BMN
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。

用途
YAMADA NDP-20/P20 BAN/BSN接液部用。
NDP-20/P20 BAN/BSNの接液部補修に。
付属品
部品分解図、パーツリスト
トラスコ品番
260-2681
適合機種
NDP-20シリーズ
セット内容
640036Oリング(4個)、770720ボール(4個)、640132Oリング(2個)、772958ダイアフラム(2個)
材質
パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)
全長(mm)
33
使用圧力範囲(MPa)
(ポンプ単体空気)0.2~0.7
最大流量(L/min)
110
全高(mm)
3
口径(Φmm)
呼び:20
最高圧力
7bar
最大吐出圧力(MPa)
0.7
接続口径(Φmm)
6.5
ポンプ口径
46085
最大吐出量(L/h)
6600
注意
※対象機種:YAMADA NDP-20BAN・NDP-P20BAN・NDP-20BSN・NDP-P20BSN

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする